Bohrhammer, Typ: GBH228F

Artikel-Nr.: 075510 GBH228F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung GBH 2-28 F
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 28 mm
maximale Schlagzahl 4.000 min-1
Schlagenergie 3,2 J
Leistungsaufnahme 880 W
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 3,1 kg
maximale Vibration nach EN 11 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075510 GBH228F
EAN / GTIN 3165140843669
Herstellernummer 0611267601
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und hohem Bohrfortschritt.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion (Drehstopp).
  • Rechts- / Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern.
  • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall.
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl.
  • 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung.

Vorteil:

Schlagenergie 3,2 Joule.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch.
Inklusive Schnellspannbohrfutter 13mm, Wechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX 136.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb