BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDS18V1050

Artikel-Nr.: 074051 GDS18V1050
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GDS 18V-1050 H
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 8 Ah
    Akkuspannung 18 V
    Motorbauweise Bürstenloser Motor
    maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M24
    maximales Drehmoment hart 1.050 Nm
    Schlagzahl 0 min-1 - 2.600 min-1
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
    Werkzeugaufnahme Abmessung 3/4 Zoll
    maximale Drehzahl 1. Gang 1.600 min-1
    maximale Drehzahl 2. Gang 2.400 min-1
    Gewicht 2,9 kg
    maximale Vibration nach EN 12,5 m/s2
    typische Verwendung Heavy Duty
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 074051 GDS18V1050
    EAN / GTIN 4059952564661
    Herstellernummer 06019J8501

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Drehschlagschrauber.
    • Rechts- / Links-Lauf.
    • Akku-Ladestandsanzeige.
    3/4 Zoll Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless Technologie, mit 3 Geschwindigkeits-/ Drehmomentstufen.

    Lieferumfang:

    Version ohne Akku und ohne Ladegerät, inklusive L-BOXX.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb