BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDX18V210C

Artikel-Nr.: 074051 GDX18V210C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung GDX18V210C
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehmomentstufen 3
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M16
maximales Drehmoment hart 210 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 4.100 min-1
maximales Losbrechmoment 370 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Innensechskant, Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN 9,8 m/s2
typische Verwendung Strong
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Herstellernummer 06019J0201

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
Kraftvoller Drehschlagschrauber mit 2 Betriebsarten für Metall und Holz. Mit Bluetooth-Connectivity.
  • Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2 Zoll-Vierkant und 1/4 Zoll-Sechskant.
  • 3-stufige PowerControl − für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedenen Anwendungen.
  • Weitere Parameter und Betriebsarten über die Toolbox App individuell einstellbar.

Lieferumfang:

Version ohne Akku und ohne Ladegerät, inklusive L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb