Fein Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ 71151161

Artikel-Nr.: 074000 71151161
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ASCD 18-200 W4 AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 210 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M18
Schlagzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil HEX
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074000 71151161
EAN / GTIN 4014586898896

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.
  • Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
  • 1/4 Zoll Innensechskant Werkzeugaufnahme zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.
  • 10% höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX.
1× Gürtelclip, 1× Bithalter.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb