Fein Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ 71150864

Artikel-Nr.: 074000 71150864
Rabatt
436,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASCD 18-1000
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
maximales Drehmoment 1.050 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M27
Schlagzahl 0 min-1 - 2.200 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/4 Zoll
Gewicht 3 kg
maximale Vibration nach EN 12,9 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074000 71150864
EAN / GTIN 4014586891651
Herstellernummer 71150864000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.
  • 3/4 Zoll Vierkant-Aufnahme.
  • 1.050 Nm max. Drehmoment.
  • mit MultiVolt-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX.
Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb