{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Länge | 515 mm | |
Breite | 228 mm | |
Höhe | 218 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Produktart | Radio |
Artikelnummer | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |