Akku- / Netz-Radio M18RC

Artikel-Nr.: 073960 M18RC
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18RC-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Länge 304 mm
Breite 304 mm
Höhe 381 mm
Gewicht 7,7 kg
Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073960 M18RC
EAN / GTIN 4002395005420
Herstellernummer 4933446639

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.
  • Ladefunktion für Milwaukee 18 V Akkus.
  • Bluetooth-Funktion mit Reichweite 30 m.
  • 12 V USB-Ausgang zum Laden von Mobiltelefonen oder zum Betrieb portabler Audiogeräte.
  • Betrieb mit Milwaukee 18 V Akkus oder mit 230 V Netzspannung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb