LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku GLI18300

Artikel-Nr.: 073205 GLI18300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GLI 18V-300
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 300 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 300 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073205 GLI18300
EAN / GTIN 3165140876193
Herstellernummer 06014A1100

Beschreibung

Ausführung:

Robuste 18 V LED-Akku-Leuchte mit knickbarem Leuchtenkopf. 6 leuchtstarke LEDs mit 300 Lumen und sehr langer Leuchtdauer.
Flexible Anwendung dank diversen Beleuchtungspositionen.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile