Akku-Pistolenschrauber CLBP04Q

Artikel-Nr.: 071143 CLBP04Q
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Drehmomentbereich 1,1 Nm - 4 Nm
maximale Drehzahl 1.770 min-1
maximales Drehmoment 4 Nm
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme Schnellwechselfutter
Gewicht ohne Akku 1,04 kg
Höhe 209 mm
Länge 213,5 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Herstellernummer CLBP04Q

Beschreibung

Ausführung:

Die kabellosen Montagewerkzeuge Cleco® CellClutch™ sind intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit an der Montagelinie mit klassischer Zählfunktion. Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einem CMK-Wert > 1.67 (bei einer Toleranz von ±10% in Übereinstimmung mit ISO 5393).
  • Einfach programmierbar: Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern.
  • Bewährte Cleco-Kupplung: Bietet Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer in der Produktionslinie.
  • Bediener-Statuslicht: Farbanzeige für Verschraub - und Batch-Zähl-Status.
  • Mehrfarbige LED: Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK”-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstückes.
  • Programmierbare Schraubstrategien: Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien.
  • Einheitliche Batterieplattform.

Lieferumfang:

Ohne Steckschlüsseleinsatz, ohne Akkus und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073827 Gr. MB18; 073816 Gr. MB18 sowie unter Nr. 073840. Zur Einstellung des Drehmoments ist ein Voreinstellgrät erforderlich, diese finden Sie ab Nr. 654381.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör