Li-Ion System M18B2, 2,0 Ah, Akkutyp: MB18

Artikel-Nr.: 073827 MB18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18B2
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für 18V Milwaukee
Gewicht pro Akku 419 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Herstellernummer 4932430062

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus MB18-CR empfohlen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb