{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Gerätehub | 30 mm | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 6,4 mm | |
Setzkraft | 20000 N | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Gewicht inklusive Akku | 2,5 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Gewicht ohne Akku | 2,1 kg | |
Produktart | Blindnietgerät |
Artikelnummer | 770460 M18ONEFPRT | |
EAN / GTIN | 4058546347956 | |
Herstellernummer | 4933478602 | |
Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |