Akku-Ratschenschrauber M12FIR12-0

Artikel-Nr.: 070228 M12FIR12-0
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FIR12-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment hart 81 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 175 min-1
Werkzeugaufnahme Vierkant 1/2 Zoll
Bauform Ratschenschrauber
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Herstellernummer 4933459800

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber
  • REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben.
Bürstenloser POWERSTATE™ Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer.
REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement.

Vorteil:

REDLINK PLUS™-Elektronik.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.
Inklusive 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll Adapter.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb