Akku-Ratschenschrauber M12FHIR38

Artikel-Nr.: 070228 M12FHIR38
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FHIR38
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment hart 47 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
Werkzeugaufnahme Vierkant 3/8 Zoll
Bauform Ratschenschrauber
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070228 M12FHIR38
EAN / GTIN 4058546341053
Herstellernummer 4933478172

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber
  • REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb