Akku-Starter-Set, Typ: M12NRG4

Artikel-Nr.: 073839 M12NRG4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12NRG-402
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Ladezeit je Akku 80 min
passend für Milwaukee M12 Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Herstellernummer 4933459211
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

2× M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb