Zubehör für Handschrauber Quick-In, Typ: CHUCK-SKE

Artikel-Nr.: 070208 CHUCK-SKE
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Herstellernummer 64203006010

Beschreibung

Ausführung:

QuickIN-Zubehör zur Erweiterung aller FEIN Akku-Bohrschrauber mit QuickIN Schnittstelle in den Anwendungsgebieten Schrauben und Gewindebohren.
Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall von Röhm. Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer. Spannbereich 1,5 - 13 mm. Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Lieferumfang:

1 × Flachbacken-Bohrfutter QuickIN, Spannbereich 1,5 – 13 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb