Ausführung:
QuickIN-Zubehör zur Erweiterung aller FEIN Akku-Bohrschrauber mit QuickIN Schnittstelle in den Anwendungsgebieten Schrauben und Gewindebohren.
Schlaugschraubertauglicher VARIO Adapter 1/2 Zoll macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Für alle Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant Werkzeugaufnahme. Leichter und werkzeugloser Wechsel des FEIN VARIO Verbrauchsmaterials.
Einfaches und maschinelles Bohren, Senken und Gewindebohren bis M30.
Zubehör-Schnittstelle: 1/2 in Außenvierkant ISO 1174-2 E/F 12,5; ⌀30 mm; Länge 53,2 mm; Werkzeugaufnahme: VARIO Bit-Schaft; Material: Vollmetall; Bohr-⌀Stahl Spiralbohrer 12 mm; Gewindebohren M30.
Ab M18 empfehlen wir den FEIN VARIO Adapter 3/4 Zoll mit größerer Maschine für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Im Gegensatz zum Bohrschrauber bietet der Schlagschrauber ein leichteres und kraftvolleres Arbeiten beim Gewindebohren. Der Adapter lässt sich leicht aufstecken und mit Hilfe einer Sicherungsfeder oder einem Sicherungsring für den Dauereinsatz befestigen.
Passend für:
Alle FEIN VARIO Zubehöre - Spiralbohrer, Kegelsenker und Gewindebohrer.