Zubehör für Handschrauber Quick-In, Typ: 64203027

Artikel-Nr.: 070208 64203027
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vorsatztyp Gewindebohr-Adapter
Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070208 64203027
EAN / GTIN 4014586476926

Beschreibung

Ausführung:

QuickIN-Zubehör zur Erweiterung aller FEIN Akku-Bohrschrauber mit QuickIN Schnittstelle in den Anwendungsgebieten Schrauben und Gewindebohren.
QuickIN Gewindeschneidvorsatz für Bohrschrauber. Schnelles Gewindebohren dank integriertem Wendegetriebe für automatischen Drehrichtungswechsel. Der Schnellrücklauf im Linkslauf ermöglicht dabei kürzere Taktzeiten. Der Gewindebohrer wird per Spannzange formschlüssig an seinem Vierkant verspannt, was ein Durchrutschen im Arbeitseinsatz verhindert.
Kompatibel zu allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN Schnittstelle.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb