Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: M18FPD3-5

Artikel-Nr.: 070110 M18FPD3-5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FDP3-502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise FUEL™
maximales Drehmoment 158 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 16 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 11,3 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 1,85 m/s2
Gewicht 2,2 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070110 M18FPD3-5
EAN / GTIN 4058546376543

Beschreibung

Ausführung:

  • Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − Überlastschutz und Leistungsmanagement.
Akku-Schlagbohrschrauber mit hohem Drehmoment von 158 Nm und einer Baulänge von nur 175 mm.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Transportkoffer (HD-Box) und Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814073816, 073827 und 073840.
Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb