{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | M12FPDX-202X | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
Motorbauweise | POWERSTATE™ | |
maximales Drehmoment | 37 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 35 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
Länge | 138 mm | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070110 M12FPDX2 | |
EAN / GTIN | 4058546220815 | |
Herstellernummer | 4933464136 |