{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18 FPD3 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | FUEL™ | |
maximales Drehmoment | 158 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 89 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 16 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 11,3 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | 1,85 m/s2 | |
Gewicht | 2,1 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer |
070110 M18FPD3-2
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |