• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 VF-LI Plus, 2 Akku GBA 36V 6.0Ah u. L-BOXX

Artikel-Nr.: 061190700B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 061190700B
EAN / GTIN 3165140868266
Herstellernummer 061190700B
L-Nummer L00590 852

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 VF-LI Plus, Der GBH 36 V-LI Plus Professional ist der kraftvolle SDS plus-Akku-Bohrhammer mit 36 Volt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton
  • Sein Schlagwerk liefert eine Schlagenergie von 3,2 J und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control für eine bessere Handhabung und hohen Anwenderschutz
  • Sein langlebiger 36V-Akku erleichtert einfache Meißelarbeiten durch eine längere Laufzeit
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Er ist mit verschiedenen Staubabsaugungen sowie allen Bosch Professional 36V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Ferner verfügt der GBH 36 V-LI Plus Professional über konstante Drehzahl, ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock und Vibration Control

Merkmal:

  • Akkukapazität: 6.0 Ah
  • Akkuspannung: 36.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 28 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 4.6 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 940 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 18 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4200 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 11.1 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 10.7 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 407 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • Schnellwechselbohrfutter 13 mm
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 238
    • Schnelllader
    • Wechselfutter SDS plus
    • 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb