• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GBA Akku 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Artikel-Nr.: 1600A016D3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016D3
EAN / GTIN 3165140951951
Herstellernummer 1600A016D3
L-Nummer L00590 2209

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er ist kompatibel mit den kabellosen 36 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Einschubakkus
  • Das Li-Ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist
  • Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität
  • Geeignet für Lithium-Ionen-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
  • Abmessung Breite: 116 mm
  • Abmessung Höhe: 89 mm
  • Abmessung Länge: 181 mm
  • Akkukapazität Ah: 6.0
  • Bruttogewicht: 1,48 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kein Memory-Effekt
  • Nettogewicht: 1,32 kg
  • Spezifisches RTB1: LZA informiert durch Anzeige des Ladezustands über aktuell verfügbare Akkuleistung
  • Spezifisches RTB2: Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus dank niedriger Selbstentladungskapazität noch 96 % der Nennkapazität
  • Spezifisches RTB3: Nur für Lithium-Ionen-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse
  • Volumen: 1,869 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
  • Zellentechnologie: Li-Ion

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb