• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack GBA 36V 2,0Ah H-B

Artikel-Nr.: 2607336914
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607336914
EAN / GTIN 3165140801317
Herstellernummer 2607336914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er ist kompatibel mit den kabellosen 36 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Einschubakkus
  • Das Li-Ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist
  • Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität
  • Geeignet für Lithium-Ionen-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 154 mm
  • Akkukapazität Ah: 2.0
  • Bruttogewicht: 0,77 kg
  • Nettogewicht: 0,71 kg
  • Volumen: 1,25 dm3
  • Zellentechnologie: Li-Ion

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb