• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601061806
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601061806
EAN / GTIN 4053423301014
Herstellernummer 0601061806

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX
  • Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht
  • Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen
  • Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse
  • Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent
  • Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand
  • Laser-Empfänger LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x wiederaufladbare Batterie 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x VARTA Ladegerät

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 242 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 400 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 400 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 20 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: bis zu
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 20 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Bruttogewicht: 5,56 kg
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Gewicht, ca.: 2 kg
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 1
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Laserklasse: 2
  • Nettogewicht: 1,641 kg
  • Nivelliergenauigkeit: ± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 8 % (± 5°)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″-11
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 56
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)
  • Volumen: 38,333 dm3

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb