• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halterung, Zubehör für LR 1, LR 1G, LR 2

Artikel-Nr.: 1608M0070F
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608M0070F
EAN / GTIN 3165140697279
Herstellernummer 1608M0070F
L-Nummer L00590 1111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2
  • Die universelle Halterung für Laser-Empfänger
  • Einfache Handhabung

Merkmal:

  • Volumen: 2,3 dm3
  • Bruttogewicht: 0,274 kg
  • Nettogewicht: 0,274 kg
  • Abmessung Breite: 163 mm
  • Abmessung Höhe: 83 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb