• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Empfänger LR 45

Artikel-Nr.: 0601069L00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Empfänger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Herstellernummer 0601069L00
L-Nummer L00590 1433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Empfänger LR 45
  • Der robuste Laserempfänger LR 45 Professional ermöglicht eine unkomplizierte Erfassung von grünen und roten Laserstrahlen
  • Der große Empfangsbereich des Geräts und sein doppelseitiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Offset-Funktion in Millimetern gewährleisten eine problemlose Lasererfassung
  • Das Gerät ist auch auf anspruchsvollen Baustellen immer einsatzbereit: ein ergonomischer Softgriff und Schutzklasse IP 66 gegen Staub und Spritzwasser sind ideal
  • um rauen Bedingungen standzuhalten
  • Sechs verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen und drei Lautstärkeeinstellungen bieten die notwendige Flexibilität für eine einfache Anpassung an jede Baustelle
  • Der LR 45 Professional eignet sich sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich und ist somit der ideale Helfer bei verschiedensten Arbeiten wie Aushub
  • Landschaftsbau
  • Fassadenarbeiten
  • Betonieren
  • Heizungs-/Klimainstallation und vieles mehr
  • Der LR 45 Professional bietet eine große Arbeitsreichweite von bis zu 300 m
  • Die integrierte Wasserwaage vereinfacht zusätzlich jede Nivellieraufgabe

Merkmal:

  • Empfänger: nein
  • Empfängertyp: Rotationslaser
  • Fernbedienung: nein
  • Messgenauigkeit (fein/grob): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Passend zu: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Reichweite, Empfänger: < 300 m
  • Reichweite: 300 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 66
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 80 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 34 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 158 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb