Hoffmann Group Connected Tools – Mobile App
Messdaten-Dokumentation einfach wie nie
Mithilfe der HCT Mobile App können Sie Ihr Bluetooth®-fähiges Werkzeug mit zusätzlichen Funktionen erweitern. Dadurch werden Prozesse noch effizienter in den Produktionsablauf eingebunden und die Unternehmensqualität weiter verbessert.
Die HCT Mobile App bietet Ihnen zahlreiche Vorteile

Übersichtlichkeit: Eine App für mehrere Werkzeug-Gruppen.

Einfache Bedienbarkeit: Werkzeuge sind über die App bedienbar und einstellbar.

Zeitersparnis: Automatische Dokumentation der Messwerte ohne Übertragungsfehler.

Organisation: Listen und führen Sie Ihre Werkzeuge zukünftig per App.
HCT Mobile App jetzt kostenlos downloaden
So einfach funktioniert die HCT Mobile App
Fehlerfreies Messen und einfaches Dokumentieren mit nur einem Klick: Mit HCT ausgestattete Messwerkzeuge einfach via APP kabellos connecten, dann Messaufgaben planen, durchführen und bequem dokumentieren – fertig!
Die wichtigsten Messtechnik-Marken werden unterstützt


Die Nutzung der HCT Mobile App ist ganz einfach
Sobald die HCT-fähigen Werkzeuge über Bluetooth® mit der HCT Mobile App verbunden sind, können auf dem Werkzeug erfasste Messdaten an das Smartphone oder Tablet gesendet werden. Die App speichert sämtliche Messdaten zuverlässig und gibt sie gesammelt inklusive Messdatum, Messeinheit und vielen weiteren Parametern im CSV-Format aus. Die Datensätze lassen sich anschließend in einer beliebigen PC-Anwendung am Computer weiterbearbeiten. Um das Vermessen baugleicher Werkstücke zu erleichtern, können in der App Messparameter, Zielwerte und Toleranzgrenzen hinterlegt werden. Bei Abweichungen erhält der Werker einen Warnhinweis.
Zu den HCT-fähigen Werkzeugen zählen unter anderem Messuhren, Messschieber, Drehmomentschlüssel und 3-Punkt-Innen-Mikrometer der Marken GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Sylvac, Bowers Group und TESA. Weitere Werkzeuge kommen kontinuierlich hinzu und können Sie dieser Übersicht entnehmen. Damit stehen dem Qualitätsmanagement in Werkstatt und Produktion Werkzeuge für zahlreiche Messoperationen zur Verfügung.
Zahlreiche Features erhöhen die Effizienz Ihrer Messprozesse
- Live-Messwerte sind direkt ablesbar.
- Alle HCT-fähigen Geräte sind sofort in einer Liste zu sehen.
- Jeder Messwert kann per Datenknopf an die HCT App geschickt werden.
- Messergebnisse können gespeichert und/oder direkt an PC, Tablet oder Smartphone geschickt werden. Dies vereinfacht das Erstellen von Messprotokollen enorm.
- Remote Bedienung des Messschiebers: Einstellung eines voreingestellten Wertes, Vergabe des Nullpunktes
- Einstellung von Toleranzen zu definiertem Nennmaß
- Umstellung der Maßeinheit, des Bluetooth®-Verbindungsprofils sowie des Dezimaltrennzeichens (Komma - Punkt)
- Für den französischen Markt: Umstellung auf das französische Tastaturlayout zur fehlerfreien Darstellung der per HID übertragenen Messwerte
- Kostenlos im AppStore und auf Google Play.
Lernen Sie die HCT Mobile App in der Demo kennen
- Schneller Download
- Einfache Einrichtung
- Erkennung verschiedenster Werkzeuge wie Messschieber, Messuhr, Mikrometer
- Werkzeuge verbinden und Messwerte übertragen
- Messwerte speichern oder per E-Mail übermitteln
Bluetooth®-fähige Werkzeuge (mit und ohne HCT Mobile App nutzbar)

Anwendungsbeispiel: GARANT Digitaler Messschieber HCT IP67
Die HCT Mobile App ermöglicht es Ihnen, die Messdaten Ihres HCT Messschiebers live anzeigen zu lassen, den Messschieber per remote-Funktion zu bedienen (u.a. Einstellung des Voreingestellten Wertes, oder den aktuellen Nullpunkt) oder sich die Messwerte konsolidiert per Daten-Export an eine beliebigen Rechner per E-Mail zu senden.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Sie möchten sich zu HCT beraten lassen?
Kontaktieren Sie jederzeit unsere HCT-Experten. Wir beraten Sie gerne zur HCT Mobile App oder allgemein zum Thema Connected Tools.