• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D400-QCS IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 5667087
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667087
EAN / GTIN 7291075347326
Herstellernummer 5667087
L-Nummer L23970 63

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 14.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 20 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 32.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 14.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb