{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ToolTruck | |
ATEX-zone | geen | |
Nominale spanning | 250 V | |
Wattage | 35 W | |
Lichtstroom | 2.800 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lamp lengte | 1.030 mm | |
Lamp breedte | 123 mm | |
Lamp hoogte | 33 mm | |
Uitsteeklengte draagarm | 350 mm | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Type of product | Mounted light |
Article number | 914873 20 | |
EAN / GTIN | 4045197893765 | |
Manufacturer number | 914873 20 |