Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny: 10mm

Nr art.: 375375 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6323
wymiar rowka b1 maszyny 10 mm
wymiar rowka b2 przyrządu 12 mm
wysokość H 12 mm
wysokość H1 3,6 mm
długość 20 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375375 10
EAN / GTIN 4020772071813
Numer producenta 71811

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny. W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:

DIN 6323

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka