{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6323 | |
wymiar rowka b1 maszyny | 12 mm | |
wymiar rowka b2 przyrządu | 20 mm | |
wysokość H | 14 mm | |
wysokość H1 | 5,5 mm | |
długość | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 375375 12/20 | |
EAN / GTIN | 4020772071837 | |
Numer producenta | 71837 |