Kamienie precyzyjne 16 mm

Nr art.: 375375 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6323
wymiar rowka b1 maszyny 16 mm
wymiar rowka b2 przyrządu 20 mm
wysokość H 14 mm
wysokość H1 5,5 mm
długość 32 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375375 16
EAN / GTIN 4020772071851
Numer producenta 71852

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny. W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:

DIN 6323

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.