{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
perfil | Torx Plus® | |
L | 1.7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancia | +0,01 a +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® oscilación diámetro exterior | 1.7 mm | |
⌀ del taladro previo | 1.5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Article number | 293015 IP6 | |
EAN / GTIN | 4062406396558 | |
Manufacturer number | 293015 IP6 |