{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Schaft-⌀ | 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Nutbreite m | 2 mm | |
Nutzlänge L1 | 25 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Mittenversatz L3 | 3,65 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 7,03 mm | |
Schraube | 290399 1 | |
Schaftlänge Ls | 100 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Article number | 290358 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881168 | |
Manufacturer number | 290358 2 |