double-sided 2000 mm

Article no.: 998290 2000
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 pieces in stock
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Height (mm) Unit price incl. VAT
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 2,000 mm
Width 52 mm
Depth 17.1 mm
Weight 3.1 kg
Type of product Locking

Identification numbers & Classifications

Article number 998290 2000
EAN / GTIN 4067263111757
Manufacturer number 998290 2000

Description

Version:

Halterung an Vorderseite des Säulenrahmens zum Einrasten der Einhand-Einzelverriegelung von Schubladen und Fronten. Verhindert ein unbeabsichtiges Öffnen der Schubladen oder Fronten. Es können auf beiden Seiten des Säulenrahmens Schubladen oder Fronten eingebaut werden.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung, nur mit Säulenrahmen Nr. 998210 und 998215 kombinierbar.

Colour:

RAL 7035 light grey powder-coated.

Note:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar. Nachträglicher Einbau nicht möglich. Kein gleichzeitiger Einbau hinter Türen möglich.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart