This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Mandrin à pinces OZ Type ADB 2-16 mm

Article no.: 300770 2-16

Select article variation and quantity

Plage de serrage (mm) Unit price incl. VAT
  • Arbor standard: ISO 7388-1
  • Shape: ADB
  • Balance quality G at rotational speed: G 2.5 at 25,000 rpm
  • Concentricity: ≤ 3

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Clamping range 2 mm - 16 mm
    Adapter SK 50 A = 100
    Arbor standard ISO 7388-1
    Shape ADB
    Balance quality G at rotational speed G 2.5 at 25,000 rpm
    Concentricity ≤ 3 µm
    Overhang dimension A 100 mm
    External ⌀ D 43 mm
    Spare clamping nut No. 309670 2 - 16
    Suitable C-hook (pin) spanner No. 628400 40 / 42
    Type of product Collet chuck

    Identification numbers & Classifications

    Article number 300770 2-16
    Manufacturer number 300770 2-16

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
    Ecrou de serrage à roulement à billes. Pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.
    GARANT −
    Avec alésage Balluffchip. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Ecrou de serrage équilibré (G2,5 / 25000 min−1).

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6388-type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, pinces de serrage OZ 309540 − 309565, clé à ergot 628400.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart