{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MS | |
Hĺbka rezu ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251824 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472161 | |
Číslo výrobcu | TJV07632 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Typ: CA6525
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
18,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
743 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
686 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,75 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lamač triesok | MS | VM | VM | MM | VM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |