VNMG 160408 CA315

Č. pol.: 251824 CA315

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,28 € / ks
  • Od 10 ks
    18,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA315
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie K
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok KG
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,6 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251824 CA315
EAN/GTIN 4960664799961

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum