{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251804 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820792 | |
Číslo výrobcu | 251804 HB7140-1 |