{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VNMG 160408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | silne prerušovaný | |
Ističe čipov | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 320 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251804 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874962 | |
Číslo výrobcu | 251804 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Typ: HB7035-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
584 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 007 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polomer rohov | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Vložte kód ISO | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 4 mm |
Ističe čipov | SM | SM | SM | PM |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |