Rebríky a pracovné plošiny – overená bezpečnosť so správnym rebríkom
Pojem rebríky a pracovné plošiny znamená viac než iba označenie pre dobrý rebrík. Ide o nájdenie vybavenia alebo nástrojov s overenou bezpečnosťou, aby ste mohli stúpať alebo klesať bez obáv z nebezpečenstva. Pre rebríky a pracovné plošiny existuje mnoho noriem a predpisov. Má to svoj dôvod, pretože sa tak dá výrazne znížiť nebezpečenstvo úrazu. Predstavíme vám najdôležitejšie normy a ukážeme vám, na čo je pri rebríkoch potrebné dávať pozor – od jednoduchých stúpadiel až po profesionálne rebríky.
Smernice a normy DIN – požiadavky na všetky rebríky
Pre rebríky a pracovné plošiny platia hlavne normy DIN 131-1 to 131-7, DIN EN 14183 a TRBS 2121, časť 2, ktoré regulujú predovšetkým označenia a druhy konštrukcie, funkčné rozmery, požiadavky, použitie a potrebné kontroly. Tieto predpisy vysvetľujú napríklad súvislosti medzi nášľapnými plochami a výškami v spojitosti s druhmi konštrukcie. Pracovný podstavec alebo plošina so stupňami s výškou nad jeden meter napríklad potrebuje zábradlie. Pri dvojitých rebríkoch sa smie najvyššia plocha používať ako „pracovný podstavec“ až od minimálnej plochy 33 x 52 cm.
Okrem toho normy DIN regulujú aj bezpečnostné označenie a informácie pre používateľov. Obzvlášť dôležitá je v tomto ohľade norma DIN EN 131-1/-2, ktorá bola pozmenená v januári 2018. Odvtedy platí rozdelenie rebríkov do dvoch tried: profesionálne na profesionálne použitie a neprofesionálne na súkromné použitie. Dôvodom je vyššie namáhanie rebríkov a pracovných plošín, ktoré sa denne profesionálne používajú. Norma vychádza z 50 000 cyklov a pri súkromnom použití je základom 10 000 cyklov. Rebríky, ktoré sú určené na profesionálne použitie, musia spĺňať výrazne vyššie skúšobné požiadavky. Napríklad rebrík s dĺžkou nad 3 metre musí mať väčšiu šírku podpery (pomocou pevne namontovanej priečnej traverzy alebo kónickej konštrukcie rebríka). Či sa rebrík smie používať na osobné (1)alebo profesionálne použitie (2), je spravidla označené piktogramami.
Zmeny TRBS 2121, časť 2:
Príslušné povinnosti pri používaní pracovných prostriedkov bližšie určujú TRBS (Technické pravidlá pre bezpečnosť prevádzky a poznatky k vyhláške o bezpečnosti prevádzky). Tieto povinnosti musí zamestnávateľ zohľadniť pri určení ochranných opatrení. TRBS 2121, časť 2 platí pre zamestnávateľov a ich zamestnancov. Rebríky sa pritom delia na rebríky s funkciou dopravnej cesty a rebríky s funkciou vysokopoloženého pracoviska. Nasleduje prehľad dôležitých zmien zavedených do normy TRBS 2121, časť 2:
Rebríky ako dopravná cesta
6 až 8 metrov: obmedzené použitie
Rebrík je prípustný len v prípade veľmi ojedinelého použitia. V prípade častejšieho použitia: potreba zvoliť alternatívu, napr. pevné rebríky, schodíky atď.
1 až 5 metrov: neobmedzené použitie
Do výšky 5 metrov sa smú používať rebríky s priečkami a schodíkmi ako dopravné cesty, pokiaľ nie je primerané použitie iných, bezpečnejších pracovných prostriedkov. Prístup a zostup k vysokopoloženému pracovisku sa môže vykonať bezpečne (ohodnotenie ohrozenia).
Rebrík ako vysokopoložené pracovisko
6 až 8 metrov: nesmie sa použiť
Rebrík nie je prípustný. Zvoľte alternatívu, napr. plošinu, lešenie atď.
3 až 5 metrov: obmedzené použitie
Dočasne prípustný rebrík so stupienkami alebo plošiny. Maximálny čas použitia: 2 hodiny.
1 až 2 metrov: neobmedzené použitie
Prípustný rebrík so stupienkami, závesné stúpadlo alebo plošina. Časovo neobmedzené.
Ak sa rebríky používajú aj ako pracovisko, revidované znenie normy TRBS 2121, časť 2 výslovne uprednostňuje schody pred priečkami bez ohľadu na druh rebríka. Alternatívne sa môžu rebríky s priečkami dodatočne vybaviť vhodnými závesnými podestami alebo stúpadlami. Je to rýchla a nenákladná možnosť ďalšieho použitia existujúcich rebríkov v súlade s normou TRBS.
Voľba správnej dĺžky rebríka a výšky lešenia
Smernica EÚ č. 2009/104/ES predpisuje, že používatelia rebríkov musia mať možnosť stáť po celý čas bezpečne na rebríku a pevne sa držať. V Nemecku je táto smernica realizovaná pomocou vyhlášky o bezpečnosti prevádzky BetrSichV. Pri voľbe veľkosti a dĺžky rebríka by sa mali zohľadniť tieto body:
- na opierané rebríky sa smie stúpať len do štvrtého najvyššieho stupňa/priečky.
- Na obojstranne prístupné dvojité rebríky sa smie stúpať len do tretieho najvyššieho stupňa/priečky.
- Na viacúčelové rebríky pri použití ako „dvojitý rebrík s nasadeným výsuvným rebríkom“ sa smie stúpať len do piatej najvyššej priečky.
- Dvojité rebríky s plošinami a plošinovými rebríkmi sa musia zvoliť tak, aby používateľ dosiahol maximálnu potrebnú pracovnú výšku z plošiny bez nutnosti natiahnutia sa.
- Na ľahké určenie správneho uhla priloženia slúži tzv. metóda lakťa. Pri tejto metóde sa postavíte vzpriamene na prvý stupeň inštalovaného rebríka a natiahnete ohnutú ruku v smere rebríka. Pokiaľ lakeť lícuje so stupňami, potom je uhol priloženia správny.
Výber správneho rebríka záleží na potrebnej pracovnej výške:
- Pracovná výška = výška státia + 1,50 m
- Výška dosahu = výška státia + 2,00 m
Výška dosahu = zelená
Pracovná výška = modrá
Výška státia = červená
Výpočet dĺžky rebríka
Potrebná minimálna dĺžka rebríka (v m) pri nasledujúcom uhle
Príklad výpočtu minimálnej dĺžky rebríka:
Zvislá výška (horný bod kontaktu) = 6,00 m
Pri použití rebríka s priečkami (uhol sklonu 70°): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m
Zákaz používania bez pravidelnej kontroly
Aby rebrík tiež dlhodobo spĺňal všetky predpisy, musia sa vykonávať kontroly. Vhodná a kvalifikovaná osoba musí pravidelne v závode odskúšať rebríky, tieto kontroly dokumentovať a na rebríky umiestňovať skúšobné štítky. Okrem jednoduchej vizuálnej a funkčnej skúšky platia aj nižšie uvedené kritériá a funkčné skúšky:
- Pevnosť bočníc
- Rozšírenie podpery státia
- Torzná skúška (u dvojitých rebríkov a opieraných rebríkov)
- Skúška pri dlhodobom zaťažení
- Základná skúška sklzu
Časové intervaly kontrol sa riadia predovšetkým podľa frekvencie použitia, namáhania pri použití, a tiež frekvencie a závažnosti stanovených nedostatkov pri predchádzajúcich skúškach. Okrem vyššie uvedených smerníc musí podnik pri kontrole rebríkov dodržiavať nižšie uvedené zákony a nariadenia:
- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ArbSchG)
- Vyhláška o bezpečnosti prevádzky (BetrSichV)
- Informácie DGUV 208-016
Nekvalitné rebríky – prvý dojem môže byť mylný
Pri porovnaní rebríkov sa často orientujeme podľa počtu stupňov alebo hmotnosti. Na rozpoznanie kvality to však nie sú dobré kritériá. Rozostup priečok sa môže výrazne líšiť. Viac priečok teda nie vždy znamená väčšiu výšku. Ergonomický je rozostup priečok 280 mm. Pokiaľ je tento rozostup nižší, nie je vzostup a zostup už tak pohodlný. Často sa tiež podceňuje dôležitosť šírky. Rebrík by mal byť široký najmenej 350 mm – v takom prípade je bezpečný a neobmedzuje voľnosť pohybu pri práci.
Dôležité je aj spracovanie rebríkov a pracovných plošín. Nekvalitné viacdielne rebríky pracujú s väčším prekrytím, aby sa na úkor dĺžky vyrovnali slabé nosníky. Nity alebo jednoduché zvary sú znakom krátkej životnosti. Kvalitné rebríky sú konštruované pomocou kovania a skrutiek, takže je možná výmena dielov. Plastové kryty pätiek by mali byť pevne naskrutkované, aby nedošlo k ich strate pri preprave alebo dokonca k ohrozeniu stability.
Opatrnosť je na mieste predovšetkým pri obzvlášť ľahkých rebríkoch – nižšia hmotnosť môže byť na úkor stability. Nie je všetko zlato, čo sa blyští: pekne sa lesknúci hliník je často ťahaný hliník, ktorý má výrazne kratšiu životnosť.
Aké druhy rebríkov a pracovných plošín existujú?
U rebríkov sa zásadne rozlišujú tieto kategórie:
Okrem rebríkov a plošín pracovné stanice a úložné riešenia zahŕňajú aj systémy pracovných staníc, skrine na náradie, systémy výdaja tovaru, roletové skrine, vozíky na náradie, úložné systémy, ekologickú techniku a a priestorové systémy a kontajnery. Zistite viac o ergonómii na pracovisku a metóde 5S tu. Na prehľad.
Odborné poradenstvo k rebríkom a pracovným plošinám
Naši odborní poradcovia pre zariadenie prevádzok vám radi poradia pri výbere vhodných rebríkov pre vašu prevádzku. Pokiaľ ide o dopyt týkajúci sa rebríkov a plošín, ako aj zaistenia proti pádu, kontaktujeme v prípade potreby našich odborníkov pre osobné ochranné prostriedky. Naši vyškolení poradcovia vám pomôžu osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.