{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 | |
Dĺžka L | 1,73 m | |
Dĺžka vodiča | 1,73 m | |
Pracovná výška cca | 3 m | |
Výška plošiny | 0,93 m | |
Znížte vonkajšiu šírku | 0,5 m | |
Výška stĺpika | 73 mm | |
Hĺbka lunovania/kroku | 80 mm | |
Materiál | Hliník | |
K vykonaniu dochádza | Stupeň | |
Dostupnosť | jednostranná | |
Hmotnosť | 6,6 kg | |
Typ výrobku | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 965900 4 | |
EAN/GTIN | 4045197742018 | |
Číslo výrobcu | 965900 4 |