Osobní váha Max. 200 kg; kg; d=0,1 kg

Č. pol.: MPS 200K100M
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MPS 200K100M
EAN/GTIN 4045761192812
Číslo výrobcu MPS 200K100M

Popis

Popis:

  • Kalibrační třída III (kalibrace volitelná)
  • Zdravotnické schválení podle 93/42/EHS
  • Díky kompaktním rozměrům a dobrému poměru cena/výkon se tato řada ideálně hodí do ordinací lékařů a nemocnic
  • Ergonomický indikátor s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním displejem pro pohodlné zadávání a čtení hodnot pacientů, např. Stabilní ocelová vážicí deska s protiskluzovým a oděruvzdorným povrchem
  • Hygienická a snadno čistitelná
  • Bezpečné a neklouzavé umístění díky výškově nastavitelným gumovým nožičkám
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Pro neklidné pacienty je stabilní hodnota hmotnosti určena a ″zmrazena″ zprůměrováním. Zůstává tak dostatek času věnovat se pacientovi a poté v klidu odečíst hodnotu hmotnosti
  • funkce BMI pro určení podváhy/normální váhy/nadváhy
  • nástěnný držák: pro standardní montáž indikátoru na stěnu
  • možnost provozu na baterie i ze sítě, volitelně na baterie
  • ochranný kryt je součástí dodávky
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Robustní ocelová vážicí deska s protiskluzovým a oděruvzdorným povrchem
  • Možnost provozu z baterie i ze sítě, volitelně z baterie
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním displejem LCD pro pohodlné zadávání a čtení hodnot pacienta, např. výšky pro výpočet BMI
  • Funkce Hold: Pokud je pacient neklidný, určí se stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním a ″zmrazí″ se. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení váhy v klidu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Výškově nastavitelné gumové nožičky pro bezpečné a neklouzavé umístění
  • Hygienické a snadno čistitelné
  • Díky kompaktním rozměrům a dobrému poměru cena/výkon je tato řada ideální pro ordinace lékařů a nemocnice

Charakteristika:

  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 216×110×47 mm
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 50 h
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 1,21 m
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,2 kg
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 275×295×58 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka