Baterie

Č. pol.: FOB-A08
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FOB-A08
EAN/GTIN 4045761126503
Číslo výrobcu FOB-A08
Číslo L L40250 2804

Popis

Popis:

  • Provozní doba až 30 h, doba nabíjení cca 14 h, pro modely s vážicí deskou o rozměrech š × h 215 × 215 mm
  • Vhodné pro osobní váhu KERN MPS, vozíčkovou váhu KERN MWS, váhu na stojící pomůcky KERN MTS, židlovou váhu KERN MCB, dětskou váhu KERN MBB a stolní váhu KERN FOB