{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
bývalé označenie Tork | 570 | |
Demolácie | 160 | |
Šírka | 320 mm | |
Dĺžka | 380 mm | |
vhodné pre držiak/dávkovač | F1, W1, W2 | |
Druh produktu | Papierové čistiace utierky |
Číslo položky | GG9148 R |