Extra silné priemyselné čistiace utierky, Typ: R

Č. pol.: 089148 R
(0,31 € / 1 Abrisse)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork 570
Demolácie 160
Šírka 320 mm
Dĺžka 380 mm
vhodné pre držiak/dávkovač F1, W1, W2
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089148 R
EAN/GTIN 7322540517002
Číslo výrobcu 570137

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Mimoriadne silné priemyselné utierky Tork (570): na čistenie valcov, rezacích nožov, nerezových nádob a údržbu výrobných zariadení, údržbu vozidiel. Savé utierky odolné voči rozpúšťadlám na ochranu rúk pred teplom a ostrými kovovými dielmi. S účinkom exelClean™-pre profesionálne výsledky čistenia. Veľmi malý elektrický náboj.

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov Č. 089160 Veľ. F1, W1, W2.