Čistiace utierky neuvoľňujúce vlákna R

Č. pol.: GG9135 R
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (0,22 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork Purotop
Demolácie 500
Šírka 275 mm
Dĺžka 360 mm
vhodné pre držiak/dávkovač F1, W1
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG9135 R

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Utierky sú vhodné pre kontakt s potravinami.
Extra čistiace utierky Tork nezanechávajúce vlákna (Purotop): na použitie s čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami a dezinfekčnými prostriedkami. Na čistenie armatúr, vnútorných panelov a dezinfekciu elektrických zariadení. Testované a schválené v automobilovom priemysle. Testované a schválené v automobilovom priemysle.

Charakteristika:

Obsah 10 kusov

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov Č. 089160 Veľ. F1, W1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.