Performance Držiak/dávkovač papierových kotúčov, Označenie výrobcu: W1

Č. pol.: 089160 W1
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu W1
Maximálna šírka valčeka 43 cm
Odtrhávacia hrana so zubami vystuženými sklenými vláknami Áno
vhodné pre papierové valčeky s puzdrom ⌀ 71 mm - 73 mm
Upevňovací materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Druh produktu Držiak papierových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089160 W1
EAN/GTIN 7322540430912
Číslo výrobcu 652108

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilný držiak a dávkovač kotúča papiera.
Stabilný nástenný držiak vrátane upevňovacieho materiálu.
Vhodné pre papierové valčeky s puzdrom ⌀ 71 − 73 mm. Maximálna šírka 43 cm.

Poznámka:

Dodávka bez kotúča, resp. utierok.
Dodávka náhradných dielov nie je možná.