{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 1,4 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | GG8107 2 | |
EAN/GTIN | 4062406199586 | |
Číslo výrobcu | GG8107 2 |