TK odihlovač 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm

Č. pol.: GG8107 10
Nastavte cenu 5 ks (22,14 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: h6
  • Počet zubov z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ h6
Počet zubov z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol špičky kužeľového zapustenia 90 Stupeň
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer s 7 mm
Celková dĺžka L 67 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Rohový uhol skosenia 45 Stupeň
Obsah 5
Typ výrobku Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG8107 10
EAN/GTIN 4062406199630
Číslo výrobcu GG8107 10

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm.
Ako č. 208107.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.